Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7302-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624792
  • Fabrikant:4026677734549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,48/ stukexcl. btw

€ 79,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
7.2 kN
Gewicht
0.1 kg
Met afdichting
Nee