Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7301-B-XL-JP

  • ERIKS:12624785
  • Fabrikant:4026677046345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,23/ stukexcl. btw

€ 61,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Gewicht
0.064 kg
Met afdichting
Nee