Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7008-B-XL-TVP

  • ERIKS:14181751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,41/ stukexcl. btw

€ 93,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
20.3 kN
Met afdichting
Nee