€ 90,31/ stukexcl. btw
€ 109,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 24.3 kN |
Statisch draaggetal | 17.2 kN |
Met afdichting | Nee |