Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7007-B-XL-TVP

  • ERIKS:14178832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,19/ stukexcl. btw

€ 77,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
24.3 kN
Statisch draaggetal
17.2 kN
Met afdichting
Nee