Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7006-B-XL-TVP

  • ERIKS:14180231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,52/ stukexcl. btw

€ 59,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
19.9 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Met afdichting
Nee