Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7416-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:13250840
  • Fabrikant:4026677881656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.561,39/ stukexcl. btw

€ 1.889,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
200 kN
Statisch draaggetal
169 kN
Met afdichting
Nee