Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7416-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:13250839
  • Fabrikant:4012801284417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.419,04/ stukexcl. btw

€ 1.717,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
200 kN
Statisch draaggetal
169 kN
Met afdichting
Nee