€ 1.290,02/ stukexcl. btw
€ 1.560,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 200 kN |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Met afdichting | Nee |