Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7415-B-XL-MP

  • ERIKS:12624895
  • Fabrikant:4012801284400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.168,42/ stukexcl. btw

€ 1.413,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Gewicht
6.7 kg
Met afdichting
Nee