€ 1.217,38/ stukexcl. btw
€ 1.473,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 138 kN |
Referentietoerental | 3.45 tr/min |
Grenstoerental | 6.4 tr/min |
Gewicht | 5.8 kg |
Met afdichting | Nee |