Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7414-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668610
  • Fabrikant:4012801284356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.106,18/ stukexcl. btw

€ 1.338,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Referentietoerental
3.45 tr/min
Grenstoerental
6.4 tr/min
Gewicht
5.8 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 1.107,75/ stukexcl. btw

€ 1.340,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026