Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7413-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624892
  • Fabrikant:4012801284325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 857,05/ stukexcl. btw

€ 1.037,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Gewicht
3.814 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 1.043,09/ stukexcl. btw

€ 1.262,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026