€ 772,55/ stukexcl. btw
€ 934,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 126 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Gewicht | 3.27 kg |
Met afdichting | Nee |