Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7412-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668609
  • Fabrikant:4012801284295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 702,85/ stukexcl. btw

€ 850,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
3.95 tr/min
Grenstoerental
7.8 tr/min
Gewicht
3.27 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 957,29/ stukexcl. btw

€ 1.158,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026