€ 525,66/ stukexcl. btw
€ 636,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 110 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Referentietoerental | 4.15 tr/min |
Grenstoerental | 8.4 tr/min |
Gewicht | 2.69 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 927,77/ stukexcl. btw
€ 1.122,60incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026