Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7410-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624888
  • Fabrikant:4012801208000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 524,91/ stukexcl. btw

€ 635,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Gewicht
2.215 kg
Met afdichting
Nee