€ 476,72/ stukexcl. btw
€ 576,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Gewicht | 2.215 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 469,95/ stukexcl. btw
€ 568,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026