€ 432,97/ stukexcl. btw
€ 523,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Gewicht | 2.149 kg |
Met afdichting | Nee |