Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7409-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624885
  • Fabrikant:4012801284226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 478,94/ stukexcl. btw

€ 579,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
86 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Gewicht
1.785 kg
Met afdichting
Nee