Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7409-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668605
  • Fabrikant:4012801284202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 435,20/ stukexcl. btw

€ 526,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
86 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
4.65 tr/min
Grenstoerental
10 tr/min
Gewicht
1.785 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 343,07/ stukexcl. btw

€ 415,11incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026