Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7409-B-XL-MP

  • ERIKS:12624884
  • Fabrikant:4012801284240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 395,16/ stukexcl. btw

€ 478,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
86 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Gewicht
1.749 kg
Met afdichting
Nee