€ 259,49/ stukexcl. btw
€ 313,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 5 tr/min |
Grenstoerental | 10.9 tr/min |
Gewicht | 1.368 kg |
Met afdichting | Nee |