Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7407-B-XL-MP

  • ERIKS:12624879
  • Fabrikant:4012801284165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,41/ stukexcl. btw

€ 325,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Gewicht
1.058 kg
Met afdichting
Nee