Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7406-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624878
  • Fabrikant:4012801327800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,59/ stukexcl. btw

€ 303,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Gewicht
0.8 kg
Met afdichting
Nee