€ 227,62/ stukexcl. btw
€ 275,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 30.5 kN |
Gewicht | 0.8 kg |
Met afdichting | Nee |