Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7405-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624875
  • Fabrikant:4012801327749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,70/ stukexcl. btw

€ 292,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
43.5 kN
Statisch draaggetal
26 kN
Gewicht
0.6 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 203,42/ stukexcl. btw

€ 246,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026