€ 219,46/ stukexcl. btw
€ 265,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 43.5 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Gewicht | 0.6 kg |
Met afdichting | Nee |