€ 7.753,58/ stukexcl. btw
€ 9.381,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 78 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 440 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Gewicht | 48 kg |
Met afdichting | Nee |