€ 7.071,51/ stukexcl. btw
€ 8.556,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 430 kN |
Statisch draaggetal | 610 kN |
Gewicht | 42.7 kg |
Met afdichting | Nee |