Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7336-B-MP

  • ERIKS:14179322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.734,89/ stukexcl. btw

€ 8.149,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
75 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
430 kN
Statisch draaggetal
610 kN
Met afdichting
Nee