€ 4.712,34/ stukexcl. btw
€ 5.701,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 72 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Statisch draaggetal | 580 kN |
Gewicht | 36.7 kg |
Met afdichting | Nee |