€ 4.844,34/ stukexcl. btw
€ 5.861,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 68 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 360 kN |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Referentietoerental | 2.04 tr/min |
Grenstoerental | 2.95 tr/min |
Gewicht | 31.2 kg |
Met afdichting | Nee |