€ 3.158,37/ stukexcl. btw
€ 3.821,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 65 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Referentietoerental | 2.2 tr/min |
Grenstoerental | 3.15 tr/min |
Gewicht | 26 kg |
Met afdichting | Nee |