Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7330-B-MP

  • ERIKS:11668598
  • Fabrikant:4012801573108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.048,65/ stukexcl. btw

€ 3.688,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
65 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
430 kN
Referentietoerental
2.2 tr/min
Grenstoerental
3.15 tr/min
Gewicht
24.8 kg
Met afdichting
Nee