€ 3.103,52/ stukexcl. btw
€ 3.755,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 62 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Referentietoerental | 2.4 tr/min |
Grenstoerental | 3.35 tr/min |
Gewicht | 22.1 kg |
Met afdichting | Nee |