Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7328-B-MP

  • ERIKS:11668595
  • Fabrikant:4012801573047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.695,73/ stukexcl. btw

€ 3.261,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
62 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
310 kN
Statisch draaggetal
375 kN
Referentietoerental
2.4 tr/min
Grenstoerental
3.35 tr/min
Gewicht
20.5 kg
Met afdichting
Nee