Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7326-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624868
  • Fabrikant:4012801284097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.341,36/ stukexcl. btw

€ 2.833,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
58 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
325 kN
Gewicht
17.5 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 2.028,55/ stukexcl. btw

€ 2.454,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026