Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7326-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560860
  • Fabrikant:4054369906257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.127,82/ stukexcl. btw

€ 2.574,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
58 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
325 kN
Met afdichting
Nee