Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7326-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833232
  • Fabrikant:4012801284080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.127,82/ stukexcl. btw

€ 2.574,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
58 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
325 kN
Referentietoerental
2.6 tr/min
Grenstoerental
4 tr/min
Gewicht
17.5 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 2.136,93/ stukexcl. btw

€ 2.585,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026