€ 1.933,57/ stukexcl. btw
€ 2.339,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Gewicht | 17.5 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 2.033,84/ stukexcl. btw
€ 2.460,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026