Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7324-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560859
  • Fabrikant:4054369902020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.705,23/ stukexcl. btw

€ 2.063,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
55 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
275 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Met afdichting
Nee