€ 1.705,23/ stukexcl. btw
€ 2.063,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 275 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 2.85 tr/min |
Grenstoerental | 4.35 tr/min |
Gewicht | 14.3 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 1.993,04/ stukexcl. btw
€ 2.411,58incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026