Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7322-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624864
  • Fabrikant:4012801284011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.671,11/ stukexcl. btw

€ 2.022,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
250 kN
Statisch draaggetal
245 kN
Gewicht
10.99 kg
Met afdichting
Nee