Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7322-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560858
  • Fabrikant:4054369901986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.516,90/ stukexcl. btw

€ 1.835,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
250 kN
Statisch draaggetal
245 kN
Met afdichting
Nee