€ 1.285,60/ stukexcl. btw
€ 1.555,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 49 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 225 kN |
Statisch draaggetal | 214 kN |
Met afdichting | Nee |