Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7321-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:13250833
  • Fabrikant:4012801283960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.169,94/ stukexcl. btw

€ 1.415,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
49 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
225 kN
Statisch draaggetal
214 kN
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 1.331,93/ stukexcl. btw

€ 1.611,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026