Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7321-B-XL-MP

  • ERIKS:13250832
  • Fabrikant:4012801283984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.063,16/ stukexcl. btw

€ 1.286,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
49 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
225 kN
Statisch draaggetal
214 kN
Met afdichting
Nee