Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7320-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560857
  • Fabrikant:4054369901962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.046,85/ stukexcl. btw

€ 1.266,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
214 kN
Statisch draaggetal
197 kN
Met afdichting
Nee