Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7319-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:13250827
  • Fabrikant:4012801283885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.115,07/ stukexcl. btw

€ 1.349,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
189 kN
Statisch draaggetal
167 kN
Met afdichting
Nee